Artículo bonificable CAE

DAITSU - Split pared inverter ASD18KI-DB interfaz WIFI incluida

Eurofred, S.A
CopiarCopiar
DAITSU - Split pared inverter ASD18KI-DB interfaz WIFI incluida

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NDA8990

Ref.Sonepar

283016

EAN

8432884543021

Aire acondicionado 1x1 Daitsu ASD18KI-DB2 split pared Inverter con Wi-Fi incluido. Test para revisar el funcionamiento del equipo y emite un señal de error cuando la unidad precisa una revisión. Reset que restablece el equipo con su configuración de serie. Wifi que controla el equipo a través de una conexión de red inalámbrica. Swing, las lamas de salida del aire se mueven verticalmente de forma automática para distribuir homogéneamente el aire. Light, función que permite que todos los indicadores luminosos de la unidad interior se apaguen. Arranque en caliente, el ventilador de la unidad interior no se activa hasta que el intercambiador haya alcanzado la temperatura seleccionada. Intelligent defrosting, sistema de desescarche que se realiza sólo cuando es necesario, aumentando significativamente el ahorro energético y el confort. Sleep que regula el nivel de temperatura de la estancia para obtener el máximo confort y ahorro energético. Turbo que incrementa la potencia frigorífica o calorífica para acelerar la climatización de la habitación y conseguir la temperatura deseada rápidamente. Deshumidificación que reduce la humedad de la estancia. Timer que permite una programación completa durante 24 h. Cuatro velocidades de climatización, alta: para una óptima deshumidificación, media: para un funcionamiento normal, baja: para un funcionamiento silenciosoy auto: el equipo selecciona la velocidad adecuada en cada momento. Ventilación, opción de funcionamiento en modo ventilador. Lock para activar o desactivar el bloqueo para niños. Refrigerante R32, Clase Energética A++ y Tecnología Inverter, ERP equipos ecoeficientes.

Un producto de DAITSU

Descubra la serie DAITSU