Artículo bonificable CAE

DAITSU - Unidad exterior conducto autónomo ACD UiAT 150 C3 - 3NDA5852

Eurofred, S.A
CopiarCopiar
DAITSU - Unidad exterior conducto autónomo ACD UiAT 150 C3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NDA5852

Ref.Sonepar

851172

EAN

8432884596058

Los conductos de alta capacidad de la gama ACD COMPACT 3 de Daitsu disponen de las siguientes características: Cumple con la regulación ERP. 4 combinaciones hasta 40 kW. Compresores Inverter de imán permanente con una tecnología única de reducción de ruido. Motor de ventilador EC tanto en la unidad exterior como en la unidad interior. Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -15 a 43ºC. Tecnología de comunicación CAN-Bus. Gran distancia y altura de tubería de conexión (50 m y 30 m respectivamente). Diseño de alta presión estática ajustable (0 - 250 Pa). Software de depuración (estado en ejecución monitor en tiempo real).