DEHN - ABRAZADERA AJUSTABLE 3/4-2" NIRO V2A - 540910

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - ABRAZADERA AJUSTABLE 3/4-2" NIRO V2A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero inoxidable

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Intervalo de sujeción - 27...60 mm

  • Sección transversal de conductores de conexión - 4...25 mm²

  • Longitud - 240 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

540910

Ref.Sonepar

1071663

EAN

4013364025684

Material:

Acero inoxidable

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Intervalo de sujeción:

27...60 mm

Sección transversal de conductores de conexión:

4...25 mm²

Longitud:

240 mm

Número de orificios de fijación:

1

Abrazadera de banda para toma de tierra para incluir tuberías en la compensación de potencial de protección y función según DIN VDE 0100-410/540. Versión BRS17, con cinta tensora ajustable en INOX, para conexión de 1 o 2 conductores o cableado de paso, sección transversal de conexión 4–25 mm².

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN