DEHN - Abrazadera conexión diámetro 20mm NIRO V24 - 620915
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fabricación - Soporte de terminal
Diámetro conexión a tierra - 20...20 mm
Conductor redondo de intervalo de sujeción - 7...10 mm
Anchura de abrazadera de conductor plano - Hasta 40 mm
Rango de embridado cable - 35...95 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
620915
Ref.Sonepar
476798
EAN
4013364026629
Tipo de fabricación:
Soporte de terminal
Diámetro conexión a tierra:
20...20 mm
Conductor redondo de intervalo de sujeción:
7...10 mm
Anchura de abrazadera de conductor plano:
Hasta 40 mm
Rango de embridado cable:
35...95 mm²
Material:
Acero inoxidable 316 (V4A)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento


