DEHN - Abrazadera pica diámetro 20mm carga corriente Cu - 620017
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fabricación - Soporte de terminal
Diámetro conexión a tierra - 20...20 mm
Conductor redondo de intervalo de sujeción - 7...10 mm
Anchura de abrazadera de conductor plano - Hasta 40 mm
Rango de embridado cable - 35...95 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
620017
Ref.Sonepar
724561
EAN
4013364026612
Tipo de fabricación:
Soporte de terminal
Diámetro conexión a tierra:
20...20 mm
Conductor redondo de intervalo de sujeción:
7...10 mm
Anchura de abrazadera de conductor plano:
Hasta 40 mm
Rango de embridado cable:
35...95 mm²
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento


