DEHN - Abrazadera pica diámetro 20mm carga corriente St/tZn - 620015
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fabricación - Soporte de terminal
Diámetro conexión a tierra - 20...20 mm
Conductor redondo de intervalo de sujeción - 7...10 mm
Anchura de abrazadera de conductor plano - Hasta 40 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
620015
Ref.Sonepar
356409
EAN
4013364026582
Tipo de fabricación:
Soporte de terminal
Diámetro conexión a tierra:
20...20 mm
Conductor redondo de intervalo de sujeción:
7...10 mm
Anchura de abrazadera de conductor plano:
Hasta 40 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


