DEHN - Abrazadera puesta tierra 1/8-3/8"

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Abrazadera puesta tierra 1/8-3/8"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero inoxidable

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Intervalo de sujeción - 10...27 mm

  • Sección transversal de conductores de conexión - 2.5...10 mm²

  • Longitud - 135 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

540920

Ref.Sonepar

922813

EAN

4013364144194

Material:

Acero inoxidable

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Intervalo de sujeción:

10...27 mm

Sección transversal de conductores de conexión:

2.5...10 mm²

Longitud:

135 mm

Número de orificios de fijación:

1

Abrazadera de banda para toma de tierra para incluir tuberías en la compensación de potencial de protección y función según DIN VDE 0100-410/540. Versión BRS17, con cinta tensora ajustable en INOX, para conexión de 1 o 2 conductores o cableado de paso, sección transversal de conexión 2,5–10 mm².

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN