DEHN - Abrazadera tubo toma tierra baja silueta 1.1/4" NIRO V2A

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Abrazadera tubo toma tierra baja silueta 1.1/4" NIRO V2A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de sujeción - 42...42 mm

  • Mínimo rango de embridado en pulgadas - 1 1/4 pulgada

  • Máximo rango de embridado en pulgadas - 1 1/4 pulgada

  • Material - Acero inoxidable 304 (V2A)

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

410349

Ref.Sonepar

890290

EAN

4013364081604

Intervalo de sujeción:

42...42 mm

Mínimo rango de embridado en pulgadas:

1 1/4 pulgada

Máximo rango de embridado en pulgadas:

1 1/4 pulgada

Material:

Acero inoxidable 304 (V2A)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Número de conductores:

1

Abrazadera de toma de tierra de protección contra rayos según DIN EN 62561-1, para la integración de tuberías en la protección y la compensación de potencial de función según DIN VDE 0100-410/540, así como la equipotencialidad contra el rayo según DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Diseño en INOX con tornillos M10, conexión para conductores de pletina con tornillos y tuercas M10, para conductores redondos de 7-10 mm, por ejemplo, conector KS.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN