DEHN - ABRAZADERA UNI PUESTA TIERRA 8-10MM

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - ABRAZADERA UNI PUESTA TIERRA 8-10MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Conductor redondo

  • Sección transversal de conexión desde/hasta - 4...50 mm²

  • Conductor redondo de intervalo de sujeción - 8...10 mm

  • Material - Acero inoxidable

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

540251

Ref.Sonepar

1060461

EAN

4013364138674

Apto para:

Conductor redondo

Sección transversal de conexión desde/hasta:

4...50 mm²

Conductor redondo de intervalo de sujeción:

8...10 mm

Material:

Acero inoxidable

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Bornas de toma de tierra UNI para integrar los sistemas de montaje, por ej. de instalaciones PV, en la compensación de potencial de función / toma de tierra de función (color del conductor negro) y compensación de potencial de protección contra el rayo según EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Mediante la placa de contacto (elemento intermedio) de acero inoxidable se puede unir diferentes materiales del conductor (Cu, Al, St/tZn e INOX) con los sistemas de montaje convencionales por ej. en aluminio, sin que se produzca corrosión por el contacto. Versión sin tornillo (M8), para combinación con otros tornillos, con caballete doble por ej. para el cableado de paso de los perfiles.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN