DEHN - ABRAZADERA UNI PUESTA TIERRA 8-10MM - 540250

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - ABRAZADERA UNI PUESTA TIERRA 8-10MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Conductor redondo

  • Sección transversal de conexión desde/hasta - 4...50 mm²

  • Conductor redondo de intervalo de sujeción - 8...10 mm

  • Material - Acero inoxidable

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

540250

Ref.Sonepar

1118321

EAN

4013364138650

Apto para:

Conductor redondo

Sección transversal de conexión desde/hasta:

4...50 mm²

Conductor redondo de intervalo de sujeción:

8...10 mm

Material:

Acero inoxidable

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Borna de toma de tierra UNI según DIN EN 62561-1, para la integración de sistemas de montaje, por ejemplo, de instalaciones fotovoltaicas en la conexión de compensación de potencial de función/toma de tierra de función (color del conductor negro, si procede) y la equipotencialidad contra el rayo según DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Mediante la placa de contacto (elemento intermedio) de acero inoxidable se pueden unir diferentes materiales del conductor (Cu, Al, St/tZn e INOX) con los sistemas de montaje convencionales, por ejemplo, en aluminio, sin que se produzca corrosión por el contacto. Diseño con tornillo de cabeza de martillo M8x30 mm, tuerca de bloqueo y caballete de sujeción doble, por ejemplo, para el cableado de paso de los perfiles.