DEHN - Adaptador combinado dpro 230 LAN100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montaje directo
Tensión nominal CA - 230 V
Tensión continua máxima CA - 255 V
Intensidad de carga nominal - 16 A
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 5 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
909321
Ref.Sonepar
905898
EAN
4013364126152
Método de montaje:
Montaje directo
Tensión nominal CA:
230 V
Tensión continua máxima CA:
255 V
Intensidad de carga nominal:
16 A
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
5 kA
Corriente total de descarga (8/20):
5 kA
Conector (informática):
RJ45
Nivel de protección de tensión L-N:
1.25 kV
Nivel de protección de tensión L-PE/N-PE:
1.5 kV
Señal, tensión continua máxima CC:
58 V
Sobreintensidad de descarga nominal de señal (8/20):
10 kA
Nivel de seguridad de la señal núcleo/tierra:
0.5 kV
Nivel de seguridad de la señal núcleo/núcleo:
0.09 kV
Frecuencia crítica de señal:
120 MHz
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Con contacto de señalización remota:
no
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


