DEHN - Arc-fault-tested protective gloves APC 1_150 / normal, size: 9

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Arc-fault-tested protective gloves APC 1_150 / normal, size: 9

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Talla de guante - 9

  • Talla de guante (US) - L

  • Versión larga - no

  • Forrado - no

  • Con cubierta anti-deslizante - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

785852

Ref.Sonepar

1057935

EAN

4013364486324

Talla de guante:

9

Talla de guante (US):

L

Versión larga:

no

Forrado:

no

Con cubierta anti-deslizante:

no

Material:

Cuero

Calidad de material:

Piel de vaca

Color:

Multicolor

Protección contra riesgos mecánicos:

Protección contra riesgos químicos:

no

Protección contra el riesgo de microorganismos:

no

Protección contra el calor y riesgo de incendio:

Protección contra el riesgo de frío:

no

Protección contra el riesgo de contaminación radiactiva:

no

Protección contra el riesgo de radiación ionizante:

no

Modelo:

Guante para dedos

Aislado:

no

Tipo de cierre:

Revestir

Tipo de entrega:

En pares

Alta visibilidad (colores señal):

no

Tipo de puño:

Brazalete de antebrazo

Guante protector probado contra arcos eléctricos DEHNcare APG XT para trabajos de mantenimiento y reparación en instalaciones eléctricas. Certificado según los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual. Buena sensibilidad al tacto gracias a su interior de cuero blando. Alto grado de confort gracias a sus materiales transpirables. Box Test según GS-ET 42-2 (APC 1_150). Talla 9.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN