DEHN - BARRA COMPENS.POT.K12 30MM² NG CU/GAL SN - 563201
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fabricación - Montaje en superficie modular
Modelo - Tapa cobertora
Aislante - no
Versión a prueba de explosiones - no
Altura - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
563201
Ref.Sonepar
1107976
EAN
4013364101234
Tipo de fabricación:
Montaje en superficie modular
Modelo:
Tapa cobertora
Aislante:
no
Versión a prueba de explosiones:
no
Altura:
60 mm
Anchura:
60 mm
Longitud:
160 mm
Número de conexiones, conductor plano 30 mm:
1
Número de conexiones, conductor a 95 mm² fijo:
10
Material de rail de contacto:
Cobre
Superficie del carril de contacto:
Estañado galvánico
Material de la abrazadera:
Acero
Superficie de la abrazadera:
Estañado galvánico
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


