DEHN - Barra compensación potencial 295x40x5mm Cu
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fabricación - Montaje en superficie fijo
Modelo - Sin casquillo de cobertura
Aislante - sí
Versión a prueba de explosiones - sí
Altura - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
472207
Ref.Sonepar
356398
EAN
4013364090927
Tipo de fabricación:
Montaje en superficie fijo
Modelo:
Sin casquillo de cobertura
Aislante:
sí
Versión a prueba de explosiones:
sí
Altura:
60 mm
Anchura:
40 mm
Longitud:
295 mm
Número total de conductores redondos de conexión:
6
Número de conexiones, conductor redondo 8 mm:
0
Número de conexiones, conductor redondo 10 mm:
0
Número de conexiones, conductor redondo 8-10 mm:
0
Número de conexiones, conductor plano 30 mm:
0
Número de conexiones, conductor plano 40 mm:
0
Número de conexiones, conductor a 6 mm² fijo:
0
Número de conexiones, conductor a 16 mm² fijo:
0
Número de conexiones, conductor a 25 mm² fijo:
0
Número de conexiones, conductor a 95 mm² fijo:
0
Material de rail de contacto:
Cobre
Superficie del carril de contacto:
Sin tratamiento
Material de la abrazadera:
Acero inoxidable 304 (V2A)
Superficie de la abrazadera:
Sin tratamiento
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


