DEHN - Barra compensación potencial 295x40x6mm NIRO

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Barra compensación potencial 295x40x6mm NIRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fabricación - Montaje en superficie fijo

  • Modelo - Sin casquillo de cobertura

  • Aislante -

  • Versión a prueba de explosiones -

  • Altura - 60 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

472209

Ref.Sonepar

356399

EAN

4013364090934

Tipo de fabricación:

Montaje en superficie fijo

Modelo:

Sin casquillo de cobertura

Aislante:

Versión a prueba de explosiones:

Altura:

60 mm

Anchura:

40 mm

Longitud:

295 mm

Número total de conductores redondos de conexión:

6

Número de conexiones, conductor redondo 8 mm:

0

Número de conexiones, conductor redondo 10 mm:

0

Número de conexiones, conductor redondo 8-10 mm:

0

Número de conexiones, conductor plano 30 mm:

0

Número de conexiones, conductor plano 40 mm:

0

Número de conexiones, conductor a 6 mm² fijo:

0

Número de conexiones, conductor a 16 mm² fijo:

0

Número de conexiones, conductor a 25 mm² fijo:

0

Número de conexiones, conductor a 95 mm² fijo:

0

Material de rail de contacto:

Acero inoxidable 304 (V2A)

Superficie del carril de contacto:

Sin tratamiento

Material de la abrazadera:

Acero inoxidable 304 (V2A)

Superficie de la abrazadera:

Sin tratamiento

Barra de compensación de potencial industrial según EN 62561-1, para la compensación de potencial de función y protección según DIN VDE 0100-410/540 y la compensación de potencial de protección contra el rayo según EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Con aislador UP (duroplástico, rojo) con rosca M10, estabilizada contra rayos ultravioleta y libre de halógenos. Apropiado también para zonas Ex (contra aflojamiento de los tornillos). Versión con 6 conexiones - tornillo M10, arandela elástica y tuerca.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN