DEHN - BARRA EQUIPOTENCIAL MS 50MM²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fabricación - Montaje en superficie fijo
Modelo - Tapa cobertora
Aislante - no
Versión a prueba de explosiones - no
Altura - 43 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
563050
Ref.Sonepar
1019231
EAN
4013364054707
Tipo de fabricación:
Montaje en superficie fijo
Modelo:
Tapa cobertora
Aislante:
no
Versión a prueba de explosiones:
no
Altura:
43 mm
Anchura:
53 mm
Longitud:
176 mm
Número total de conductores redondos de conexión:
9
Número de conexiones, conductor redondo 8-10 mm:
1
Número de conexiones, conductor plano 30 mm:
1
Número de conexiones, conductor a 25 mm² fijo:
7
Material de rail de contacto:
Latón
Superficie del carril de contacto:
Sin tratamiento
Material de la abrazadera:
Latón
Superficie de la abrazadera:
Sin tratamiento
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


