DEHN - BARRA EQUIPOTENCIAL R15-A MS/GAL SN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fabricación - Montaje en superficie modular
Modelo - Tapa cobertora
Aislante - no
Versión a prueba de explosiones - no
Altura - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
563010
Ref.Sonepar
1056662
EAN
4013364027800
Tipo de fabricación:
Montaje en superficie modular
Modelo:
Tapa cobertora
Aislante:
no
Versión a prueba de explosiones:
no
Altura:
60 mm
Anchura:
65 mm
Longitud:
200 mm
Número de conexiones, conductor plano 30 mm:
1
Número de conexiones, conductor a 25 mm² fijo:
7
Número de conexiones, conductor a 95 mm² fijo:
2
Material de rail de contacto:
Latón
Superficie del carril de contacto:
Estañado galvánico
Material de la abrazadera:
Acero
Superficie de la abrazadera:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


