DEHN - Barra penetración 1500mm-1000mm St/tZn
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 2500 mm
Diámetro - 16 mm
Rebajado de16 mm a 10 mm - sí
Con orificios de conexión - no
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
480021
Ref.Sonepar
356404
EAN
4013364051621
Longitud:
2500 mm
Diámetro:
16 mm
Rebajado de16 mm a 10 mm:
sí
Con orificios de conexión:
no
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


