DEHN - Barra penetración diámetro 16mm 1500mm NIRO V4A - 104905
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 1500 mm
Diámetro desde/hasta - 16...16 mm
Modelo - Varilla de intercepción biselada
Telescópico - no
Material - Acero inoxidable 316 (V4A)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
104905
Ref.Sonepar
724550
EAN
4013364030503
Longitud:
1500 mm
Diámetro desde/hasta:
16...16 mm
Modelo:
Varilla de intercepción biselada
Telescópico:
no
Material:
Acero inoxidable 316 (V4A)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Modelo aislado con resistencia de alta tensión:
no


