DEHN - BCO ML2 BD HF 5 - 927271
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje DC nominal - 5...5 V
Tensión continua máxima CA - 6 V
Tensión continua máxima CC - 8.5 V
Corriente de impulsos de iluminación (10/350) - 3 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 10 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
927271
Ref.Sonepar
803733
EAN
4013364405660
Voltaje DC nominal:
5...5 V
Tensión continua máxima CA:
6 V
Tensión continua máxima CC:
8.5 V
Corriente de impulsos de iluminación (10/350):
3 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
10 kA
Intensidad de carga nominal:
0.75 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
42 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
600 V
Frecuencia de limitación:
100 MHz
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Conexión 1:
Abrazadera de enchufe
Termo control pro activo:
sí
Con contacto de señalización remota:
no
Versión a prueba de explosiones:
no
Desconexión de señal:
sí
Número de conductores (sin toma de tierra):
2
Conexión a tierra por:
Carril DIN (carril superior)
Amplitud de instalación:
6 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


