DEHN - BCO ML2 BE 24
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje DC nominal - 24...24 V
Tensión continua máxima CA - 23.3 V
Tensión continua máxima CC - 33 V
Corriente de impulsos de iluminación (10/350) - 3 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 10 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
927224
Ref.Sonepar
1015529
EAN
4013364405608
Voltaje DC nominal:
24...24 V
Tensión continua máxima CA:
23.3 V
Tensión continua máxima CC:
33 V
Corriente de impulsos de iluminación (10/350):
3 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
10 kA
Intensidad de carga nominal:
0.75 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
90 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
75 V
Frecuencia de limitación:
3.4 MHz
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Conexión 1:
Abrazadera de enchufe
Termo control pro activo:
sí
Con contacto de señalización remota:
no
Versión a prueba de explosiones:
no
Desconexión de señal:
sí
Número de conductores (sin toma de tierra):
2
Conexión a tierra por:
Carril DIN (carril superior)
Amplitud de instalación:
6 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


