DEHN - Borna anclaje bimetálico 6-10mm Cu/St/tZn

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Borna anclaje bimetálico 6-10mm Cu/St/tZn

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Pinza plegadora

  • Apto para diámetro de conductor redondo desde/hasta - 6...10 mm

  • Intervalo de fijación - 0.7...8 mm

  • Material - Cobre/acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

365127

Ref.Sonepar

832375

EAN

4013364080317

Tipo de conexión:

Pinza plegadora

Apto para diámetro de conductor redondo desde/hasta:

6...10 mm

Intervalo de fijación:

0.7...8 mm

Material:

Cobre/acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Tipo de fijación, tornillos:

Tornillo redondo plano

Borna de encaje según EN 62561-1 para conexión de conductores redondos con encajes. Versión bimetálica para encaje St/tZn con placa intermedia (Cupal), guiado del conductor longitudinal o transversal.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN