DEHN - Borna canalón tejado 6-10mm Cu

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Borna canalón tejado 6-10mm Cu

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Abrazadera del canalón

  • Apto para diámetro de conductor redondo desde/hasta - 6...10 mm

  • Intervalo de fijación - 16...22 mm

  • Material - Cobre

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

339067

Ref.Sonepar

619931

EAN

4013364046887

Tipo de conexión:

Abrazadera del canalón

Apto para diámetro de conductor redondo desde/hasta:

6...10 mm

Intervalo de fijación:

16...22 mm

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de fijación, tornillos:

Tornillo hexagonal

Borna para canalones de tejado según EN 62561-1 para sujeción de conductores redondos al borde de canalones de tejado. Versión con caballete de sujeción, guiado del conductor longitudinal o transversal.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN