DEHN - Borna conexión 0,7-10mm St/tZn - 365020

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Borna conexión 0,7-10mm St/tZn

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Pinza plegadora

  • Apto para diámetro de conductor redondo desde/hasta - 6...10 mm

  • Intervalo de fijación - 0.7...10 mm

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

365020

Ref.Sonepar

860294

EAN

4013364035126

Tipo de conexión:

Pinza plegadora

Apto para diámetro de conductor redondo desde/hasta:

6...10 mm

Intervalo de fijación:

0.7...10 mm

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Tipo de fijación, tornillos:

Tornillo hexagonal

Borna de encaje según EN 62561-1 para conexión de conductores redondos con encajes. Versión con caballete de sujeción, para colocar bajo los encajes, guiado del conductor longitudinal o transversal.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN