DEHN - Borna conexión 8-10/3-11x30mm NIRO V2A

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Borna conexión 8-10/3-11x30mm NIRO V2A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Conductor redondo/plano

  • Sección transversal de conexión desde/hasta - 2.5...95 mm²

  • Conductor redondo de intervalo de sujeción - 8...10 mm

  • Material - Acero inoxidable

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

563169

Ref.Sonepar

724559

EAN

4013364104839

Apto para:

Conductor redondo/plano

Sección transversal de conexión desde/hasta:

2.5...95 mm²

Conductor redondo de intervalo de sujeción:

8...10 mm

Material:

Acero inoxidable

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Borna de conexión para la conexión universal a la compensación de potencial en anillos de tierras en St/tZn, cobre o acero inoxidable (INOX). Versión con borna de jaula, sección de conexión 2,5-95 mm² y tornillos M6

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN