DEHN - Borna conexión atornillable diámetro 20mm NIRO V4A - 630129
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fabricación - Terminal de conexión
Conductor redondo de intervalo de sujeción - 10...10 mm
Anchura de abrazadera de conductor plano - Hasta 30 mm
Rango de embridado cable - 70...70 mm²
Material - Acero inoxidable 316 (V4A)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
630129
Ref.Sonepar
614803
EAN
4013364107434
Tipo de fabricación:
Terminal de conexión
Conductor redondo de intervalo de sujeción:
10...10 mm
Anchura de abrazadera de conductor plano:
Hasta 30 mm
Rango de embridado cable:
70...70 mm²
Material:
Acero inoxidable 316 (V4A)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


