DEHN - Borna conexión FL/FL-30/30mm TG/tZn - 455000

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Borna conexión FL/FL-30/30mm TG/tZn

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura conductor plano 1 - 30...30 mm

  • Anchura conductor plano 2 - 30...30 mm

  • Material - Hierro de fundición maleable

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

  • Conector bimetal - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

455000

Ref.Sonepar

724556

EAN

4013364025394

Anchura conductor plano 1:

30...30 mm

Anchura conductor plano 2:

30...30 mm

Material:

Hierro de fundición maleable

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Conector bimetal:

no

Borna de unión / separación según EN 62561-1 para la conexión del electrodo de dispersión con las inserciones a tierra. Versión de dos componentes (con placa intermedia) para dos pletinas (ancho hasta 30 mm).

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN