DEHN - Borna conexión KS vertical 5-18mm NIRO V2A - 372129

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Borna conexión KS vertical 5-18mm NIRO V2A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Terminal de conexión

  • Apto para diámetro de conductor redondo desde/hasta - 6...10 mm

  • Intervalo de fijación - 3...18 mm

  • Material - Acero inoxidable 304 (V2A)

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

372129

Ref.Sonepar

724554

EAN

4013364119185

Tipo de conexión:

Terminal de conexión

Apto para diámetro de conductor redondo desde/hasta:

6...10 mm

Intervalo de fijación:

3...18 mm

Material:

Acero inoxidable 304 (V2A)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de fijación, tornillos:

Tornillo hexagonal

Borna de conexión para soportes de acero según EN 62561-1 para conexión a construcciones de acero. Versión vertical con conector KS borna-tornillo, conexión longitudinal o transversal.