DEHN - BORNA CONEXION MGEN.8-10/30MM NIRO V2A

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - BORNA CONEXION MGEN.8-10/30MM NIRO V2A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Terminal de conexión

  • Apto para diámetro de conductor redondo desde/hasta - 8...10 mm

  • Intervalo de fijación - 30...30 mm

  • Material - Acero inoxidable 316 (V4A)

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

478129

Ref.Sonepar

638210

EAN

4013364118508

Tipo de conexión:

Terminal de conexión

Apto para diámetro de conductor redondo desde/hasta:

8...10 mm

Intervalo de fijación:

30...30 mm

Material:

Acero inoxidable 316 (V4A)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de fijación, tornillos:

Tornillo hexagonal

Bornas de conexión con perno roscado Para conectar conductores redondos y de pletina a puntos fijos de toma de tierra con rosca M10 / 12. También adecuada para el montaje en la parte posterior del punto fijo de toma de tierra sin eje de conexión, por ejemplo, para pletina. Versión ligera, con conexión atornillada M10.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN