DEHN - Borna conexión MMV 6-8mm NIRO V2A

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Borna conexión MMV 6-8mm NIRO V2A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Conector en T/cruzado/en paralelo

  • Diámetro conductor circular 1 - 6...8 mm

  • Diámetro conductor circular 2 - 6...8 mm

  • Material - Acero inoxidable 304 (V2A)

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

390259

Ref.Sonepar

614817

EAN

4013364031814

Tipo de conexión:

Conector en T/cruzado/en paralelo

Diámetro conductor circular 1:

6...8 mm

Diámetro conductor circular 2:

6...8 mm

Material:

Acero inoxidable 304 (V2A)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de fijación, tornillos:

Tornillo redondo plano

Onda de corriente de descarga 10/350 µs:

100 kA

Mini-borna de conexión multifunción según EN 62561-1, de empleo universal como borna en cruz, en T o en paralelo de conductores redondos. Versión compuesta de dos piezas con tornillo con cabeza de hongo y anti-rotación.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN