DEHN - Borna conexión MV tornillo hexagonal 8-10mm St/tZn

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Borna conexión MV tornillo hexagonal 8-10mm St/tZn

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Conector en T/cruzado/en paralelo

  • Diámetro conductor circular 1 - 8...10 mm

  • Diámetro conductor circular 2 - 8...10 mm

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

390050

Ref.Sonepar

476793

EAN

4013364095991

Tipo de conexión:

Conector en T/cruzado/en paralelo

Diámetro conductor circular 1:

8...10 mm

Diámetro conductor circular 2:

8...10 mm

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Tipo de fijación, tornillos:

Tornillo hexagonal

Onda de corriente de descarga 10/350 µs:

5.5 kA

Borna de conexión multifunción según EN 62561-1, de empleo universal como borna en cruz, en T o en paralelo de conductores redondos. Versión compuesta de dos piezas con tornillo hexagonal y rosca en la base.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN