DEHN - Borna conexión pica 8-12,5/40mm St/tZn - 610010

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Borna conexión pica 8-12,5/40mm St/tZn

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fabricación - Terminal de conexión

  • Conductor redondo de intervalo de sujeción - 8...12.5 mm

  • Anchura de abrazadera de conductor plano - Hasta 40 mm

  • Rango de embridado cable - 50...95 mm²

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

610010

Ref.Sonepar

356407

EAN

4013364022010

Tipo de fabricación:

Terminal de conexión

Conductor redondo de intervalo de sujeción:

8...12.5 mm

Anchura de abrazadera de conductor plano:

Hasta 40 mm

Rango de embridado cable:

50...95 mm²

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Borna de conexión según EN 62561-1 para conexión en cruz y en paralelo de conductores redondos, pletinas o cables a tomas de tierra de profundidad. Versión para toma de tierra de profundidad Ø20-30 mm, con cuatro tornillos M10.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN