DEHN - Borna conexión tornillo KS 8-18mm TG/tZn

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Borna conexión tornillo KS 8-18mm TG/tZn

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Terminal de conexión

  • Apto para diámetro de conductor redondo desde/hasta - 7...10 mm

  • Intervalo de fijación - 8...18 mm

  • Material - Hierro de fundición maleable

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

370018

Ref.Sonepar

476791

EAN

4013364024724

Tipo de conexión:

Terminal de conexión

Apto para diámetro de conductor redondo desde/hasta:

7...10 mm

Intervalo de fijación:

8...18 mm

Material:

Hierro de fundición maleable

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Tipo de fijación, tornillos:

Tornillo hexagonal

Borna según EN 62561-1 para conexión a construcciones de acero y de chapas de acero. Versión de dos tornillos para conexión longitudinal o transversal.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN