DEHN - BORNA CX.MAXI MV CRUZ/PARALELO ST/TZN

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - BORNA CX.MAXI MV CRUZ/PARALELO ST/TZN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Conector en T/cruzado/en paralelo

  • Diámetro conductor circular 1 - 8...16 mm

  • Diámetro conductor circular 2 - 15...25 mm

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

308041

Ref.Sonepar

638216

EAN

4013364056411

Tipo de conexión:

Conector en T/cruzado/en paralelo

Diámetro conductor circular 1:

8...16 mm

Diámetro conductor circular 2:

15...25 mm

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Tipo de fijación, tornillos:

Tornillo hexagonal

Onda de corriente de descarga 10/350 µs:

100 kA

Borna MAXI de conexión multifunción según EN 62561-1, de empleo universal como borna en cruz, en T o en paralelo para la conexión de varillas de armaduras o picas de toma de tierra. Versión compuesta de tres piezas con tornillo hexagonal y rosca en la base.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN