DEHN - BORNA CX.MV TORN.HEX.10MM NIRO V2A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión - Conector en T/cruzado/en paralelo
Diámetro conductor circular 1 - 8...10 mm
Diámetro conductor circular 2 - 8...10 mm
Material - Acero inoxidable 304 (V2A)
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
390059
Ref.Sonepar
1118352
EAN
4013364096004
Tipo de conexión:
Conector en T/cruzado/en paralelo
Diámetro conductor circular 1:
8...10 mm
Diámetro conductor circular 2:
8...10 mm
Material:
Acero inoxidable 304 (V2A)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de fijación, tornillos:
Tornillo hexagonal
Onda de corriente de descarga 10/350 µs:
100 kA
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


