DEHN - BORNA ENCAJE UNI M8X35MM AL

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - BORNA ENCAJE UNI M8X35MM AL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Pinza plegadora

  • Apto para diámetro de conductor redondo desde/hasta - 8...10 mm

  • Intervalo de fijación - 0.7...8 mm

  • Material - Aluminio

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

365250

Ref.Sonepar

1118244

EAN

4013364148307

Tipo de conexión:

Pinza plegadora

Apto para diámetro de conductor redondo desde/hasta:

8...10 mm

Intervalo de fijación:

0.7...8 mm

Material:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de fijación, tornillos:

Tornillo redondo plano

Borna de encaje UNI según EN 62561-1 para integrar los sistemas de montaje, por ej. de instalaciones PV, en la compensación de potencial de función / toma de tierra de función (color del conductor negro) y compensación de potencial de protección contra el rayo según EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Mediante la placa de contacto (elemento intermedio) de acero inoxidable se puede unir diferentes materiales del conductor (Cu, Al, St/tZn e INOX) con los sistemas de montaje convencionales por ej. en aluminio, sin que se produzca corrosión por el contacto. Versión con tornillo de cabeza de martillo M8, tuerca de bloqueo y caballete doble por ej. para el cableado de paso de los perfiles.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN