DEHN - Borna prueba medición toma tierra M8 TG/tZn

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Borna prueba medición toma tierra M8 TG/tZn

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Borne de prueba

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Material - Hierro de fundición maleable

  • Tratamiento de superficie - Estañado galvánico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

588000

Ref.Sonepar

476796

EAN

4013364027404

Tipo de accesorio:

Borne de prueba

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Material:

Hierro de fundición maleable

Tratamiento de superficie:

Estañado galvánico

Borna de prueba para medición de toma de tierra. Versión con margen de apriete 2-21 mm y con taladro para clavija banana del cable de medida.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN