DEHN - BORNA PUESTA TIERRA SLK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función PEN posible - no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 6...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 6...25 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 6...16 mm²
Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión roscada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
910099
Ref.Sonepar
600120
EAN
4013364037298
Función PEN posible:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
6...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
6...25 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
6...16 mm²
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Anchura:
12 mm
Altura:
47 mm
Profundidad:
50 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Verde/amarillo
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


