DEHN - Borna separador UNI placa 8-10/16mm NIRO V2A

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Borna separador UNI placa 8-10/16mm NIRO V2A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro conductor circular 1 - 8...10 mm

  • Diámetro conductor circular 2 - 16...16 mm

  • Material - Acero inoxidable 304 (V2A)

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Conector bimetal - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

459119

Ref.Sonepar

356397

EAN

4013364051379

Diámetro conductor circular 1:

8...10 mm

Diámetro conductor circular 2:

16...16 mm

Material:

Acero inoxidable 304 (V2A)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Conector bimetal:

no

Borna de separación UNI según EN 62561-1 para la conexión de electrodos de dispersión con las inserciones a tierra. Versión con placa intermedia para varillas de inserción a tierra Rd 16 mm.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN