DEHN - BORNA VARILLA 8-10/16MM ST/TZN

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - BORNA VARILLA 8-10/16MM ST/TZN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Abrazadera de vástago

  • Apto para diámetro de conductor redondo desde/hasta - 8...10 mm

  • Intervalo de fijación - 16...16 mm

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

380020

Ref.Sonepar

619924

EAN

4013364066373

Tipo de conexión:

Abrazadera de vástago

Apto para diámetro de conductor redondo desde/hasta:

8...10 mm

Intervalo de fijación:

16...16 mm

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Tipo de fijación, tornillos:

Tornillo hexagonal

Abrazadera para picas según EN 62561-1, para la conexión de puntas captadoras Rd 16 mm con conductores redondos. Versión para conexión longitudinal o transversal.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN