DEHN - Brida conexión 2x6,5/4x5,2mm Al - 377005

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Brida conexión 2x6,5/4x5,2mm Al

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Casquillo de cónexión

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - no

  • Material - Aluminio

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

377005

Ref.Sonepar

476792

EAN

4013364024908

Tipo de accesorio:

Casquillo de cónexión

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

no

Material:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Brida de conexión según EN 62561-1 para conexión de revestimientos metálicos a través de remaches o tornillos. Versión con orificio cuadrado.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN