DEHN - BRIDA FIJ.PUNTA CAPD.40X60-70X70MM NIRO - 540105

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - BRIDA FIJ.PUNTA CAPD.40X60-70X70MM NIRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de sujeción - 50...300 mm

  • Mínimo rango de embridado en pulgadas - 2 pulgadas

  • Máximo rango de embridado en pulgadas - Otros

  • Diámetro de la barra de fijación de la brida - 16...16 mm

  • Material - Acero inoxidable 304 (V2A)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

540105

Ref.Sonepar

1056661

EAN

4013364115880

Intervalo de sujeción:

50...300 mm

Mínimo rango de embridado en pulgadas:

2 pulgadas

Máximo rango de embridado en pulgadas:

Otros

Diámetro de la barra de fijación de la brida:

16...16 mm

Material:

Acero inoxidable 304 (V2A)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Conector bimetal:

no

Orificio de conexión:

17 mm

Prueba de explosión:

no

Abrazadera de banda para fijar varillas captadoras con capacidad de soportar corrientes de rayo, por ej. en bastidores metálicos de instalaciones fotovoltaicas (perfil hueco cuadrado); también se instalan en obras con armazón metálico de acero u hormigón armado. Deben montarse dos abrazaderas a cada varilla captadora. Con el empleo de dos abrazaderas de banda está garantida la resistencia mecáncia y la capacidad de soportar corriente de rayo de 100 kA (10/350 µs). Para fijarla a los tubos debe desmontarse la banda ajustable de presión (banda plana 2 x angulada).

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN