DEHN - Cable 42mm² 7x19x0,68mm St/St V4A 100m

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Cable 42mm² 7x19x0,68mm St/St V4A 100m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección transversal - 42 mm²

  • Diámetro exterior - 10 mm

  • Número de hilos del conductor - 133

  • Diámetro de los hilos - 0.68 mm

  • Material - Acero inoxidable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

850010

Ref.Sonepar

724562

EAN

4013364129634

Sección transversal:

42 mm²

Diámetro exterior:

10 mm

Número de hilos del conductor:

133

Diámetro de los hilos:

0.68 mm

Material:

Acero inoxidable

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Material de revestimiento:

Ninguno

Peso:

39.5 kg/100 m

Cable de acero para la compensación de potencial.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN