DEHN - Cable acero 42mm² 100m St/gal Zn
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal - 42 mm²
Diámetro exterior - 10 mm
Número de hilos del conductor - 114
Diámetro de los hilos - 0.65 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
801050
Ref.Sonepar
356414
EAN
4013364018921
Sección transversal:
42 mm²
Diámetro exterior:
10 mm
Número de hilos del conductor:
114
Diámetro de los hilos:
0.65 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Material de revestimiento:
Ninguno
Peso:
33 kg/100 m
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


