DEHN - CABLE TRIPOLAR PUESTA A TIERRA V18JQHQ DEHN - V18JQHQ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cable
Número de polos - 3
máx. Corriente de cortocircuito - 10 kA
Sección transversal del lazo, lado de la fase - 35 mm²
Sección transversal del lazo, lado de tierra - 35 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
V18JQHQ
Ref.Sonepar
476835
EAN
4013364163546
Modelo:
Cable
Número de polos:
3
máx. Corriente de cortocircuito:
10 kA
Sección transversal del lazo, lado de la fase:
35 mm²
Sección transversal del lazo, lado de tierra:
35 mm²
Longitud de linea de fase a:
600 mm
Longitud de linea de fase b:
600 mm
Longitud de linea de fase c:
600 mm
Longitud de la linea de tierra:
1800 mm
Parte de conexión, lado de la fase:
Ninguno
Parte de conexión, lado de tierra:
Ninguno
Completamente aislado:
no
Material:
Cobre


