DEHN - CAJA AISLANTE IGA 10 V2 IP54
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta - Tapa
Modelo de portada - Cerrado
Cubierta/puerta transparente - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
16 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
902315
Ref.Sonepar
724565
EAN
4013364125759
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta:
Tapa
Modelo de portada:
Cerrado
Cubierta/puerta transparente:
sí
Con cierre:
no
Altura:
300 mm
Anchura:
200 mm
Profundidad:
132 mm
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Anchura en módulos:
10
Extensión posible:
no
Número de entradas de conductos:
12
Material de la carcasa:
Plástico
Con placa de fijación:
no
Apto para uso en exteriores:
no
Compatible para la protección contra descargas eléctricas:
sí
Grado de protección (IP):
IP54
Cubierta con liberador de sobrepresión:
no
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


