DEHN - Caja empalme con punto separación plástico - 549050

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Caja empalme con punto separación plástico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Caja de seccionamiento

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - no

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

549050

Ref.Sonepar

724557

EAN

4013364128217

Tipo de accesorio:

Caja de seccionamiento

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

no

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Caja para puntos de separación para instalación bajo tierra, para separación del electrodo de dispersión del sistema de puesta a tierra durante la medición. Diseño en material plástico con punto de separación incorporado de fácil acceso.