DEHN - Caja empalme sin punto separación GG - 549000

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Caja empalme sin punto separación GG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Caja de seccionamiento

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - no

  • Material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

549000

Ref.Sonepar

600110

EAN

4013364025547

Tipo de accesorio:

Caja de seccionamiento

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

no

Material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Otros

Caja para puntos de separación para instalación bajo tierra, para separación del electrodo de dispersión del sistema de puesta a tierra durante la medición. Diseño GG sin punto de separación.