DEHN - Cinta anticorrosiva 50mm 10m - 556125
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cinta de protección contra corrosión 50 mm
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Petrolato
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
556125
Ref.Sonepar
619900
EAN
4013364028517
Tipo de accesorio:
Cinta de protección contra corrosión 50 mm
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Petrolato
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


