DEHN - Clema conexión SAK-11-SN-MS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Diámetro de cable permitido - 5...11 mm
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de conexión de eléctrica - Concexión de resorte
Anchura - 17 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,08 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
919011
Ref.Sonepar
476815
EAN
4013364071605
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Diámetro de cable permitido:
5...11 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de conexión de eléctrica:
Concexión de resorte
Anchura:
17 mm
Altura:
47 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


